曜日別特売

伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト

伊藤ハム 伝承献呈バラエティギフト - 伊藤ハム
種別ハム・肉・肉加工品区分冷蔵包装形態簡易包装申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26持参包装不可内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
賞味期限
アレルギー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62794360GMF-56特選ホワイト肩ロース・低温真空調理ローストビーフ焦がし醤油ジュレ仕立て各180g、たれ漬けばら焼豚165g、特選二段加熱あらびきステーキ110g、特選あらびきウインナー(燻し・芳醇)各80g40乳,小麦,卵,牛肉,大豆,豚肉,ゼラチン
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62794369GM-40特選燻しハム180g、焼豚二段加熱仕立て160g、特選二段加熱あらびきステーキ110g、特選あらびき燻しウインナー80g×2、特選あらびき芳醇ウインナー80g55乳,小麦,卵,大豆,豚肉
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62794387IGM-30特選ホワイトロースハム180g、焼豚二段加熱仕立て・特選炙り焼あらびき黒胡椒ポーク各160g50乳,小麦,卵,大豆,豚肉
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62794396GM-300焼豚二段加熱仕立て・特選炙り焼ローフ各160g、特選二段加熱あらびきステーキ110g、特選あらびき燻しウインナー80g55乳,小麦,卵,大豆,豚肉
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62795927DO-390特選炙り焼ローフ160g、特選二段加熱あらびきステーキ110g、しっとりロース生ハム45g、特選あらびき燻しウインナー・特選あらびき芳醇ウインナー各80g45乳,小麦,卵,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62795936DO-590特選あらびきヴルスト・焼豚二段加熱仕立て各160g、特選二段加熱あらびきステーキ110g、特選ロースハム60g、特選あらびき燻しウインナー・特選あらびき芳醇ウインナー各80g35乳,小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉
4,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする