ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
ドトール
ドトール インスタントスティックアソートギフト
種別
コーヒー
区分
常温
内容
カフェラテ14g×6、ブラックコーヒー2g×10、ハニーカフェオレ14g×5、黒糖ラテ15g×5、ミルクティー15g×5、抹茶ラテ11g×5
包装形態
簡易包装
賞味期限
540
アレルギー
乳
申込み期限
[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装
可(二重包装)
内容量
1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62794631
DIA-30
¥
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
その他
進物
お歳暮
2025年お歳暮特選品
飲料
コーヒー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ