曜日別特売

VHB テープ LVO-110BF, ブラック

VHB テープ LVO-110BF, ブラック - 3M(スリーエム)VHB テープ LVO-110BF, ブラック - 3M(スリーエム)VHB テープ LVO-110BF, ブラック - 3M(スリーエム)VHB テープ LVO-110BF, ブラック - 3M(スリーエム)VHB テープ LVO-110BF, ブラック - 3M(スリーエム)

・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています
・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています
・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます
・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです
・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです
・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します
・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します

用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途厚さ(mm)1.1ブラック容量1 巻長さ(m)10基材アクリルフォーム主成分接着剤:合成ゴム系使用環境屋内内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799847LVO110BF 12X10 BOX12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62799856LVO110BF 19X10 BOX19
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする