モリタ
電気掛敷毛布
ポカポカしたぬくもりで、快適な睡眠を。
※「頭寒足熱」を配慮した配線のため、足元を中心に暖めます。
用途
丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。
掛け毛布としてはもちろん、ダブルサイズの敷き毛布としてもお使いいただけます。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
約1.49
消費電力(W)
60
寸法(cm)
約190×130
機能
温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62797117
TMB-K19KS
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください