曜日別特売

電気掛敷毛布 フランネル ブルー

電気掛敷毛布 フランネル ブルー - モリタ電気掛敷毛布 フランネル ブルー - モリタ

滑らかな質感が手に馴染む両面フランネルの電気掛敷毛布です。
通常の毛布としても使える十分なボリューム感があります。

用途
丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。
掛け毛布としてはもちろん、ダブルサイズの敷き毛布としてもお使いいただけます。
材質ポリエステル100%質量(kg)約2.86消費電力(W)75寸法(cm)約190×130機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル、15時間自動オフ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62797151TMB-K19FM(BL)
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする