曜日別特売

電気敷毛布 フランネル ブラウン

電気敷毛布 フランネル ブラウン - モリタ電気敷毛布 フランネル ブラウン - モリタ

滑らかな質感が手に馴染むフランネルの電気敷毛布です。
※「頭寒足熱」を配慮した配線のため、足元を中心に暖めます。

用途丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。シングルサイズの敷き毛布です。身体の下に敷いてお使いください。材質ポリエステル100%質量(kg)約1.1消費電力(W)55寸法(cm)約140×80機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル、15時間自動オフ内容量1個
注意
※敷毛布の為、フランネル生地は表面のみとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62797135TMB-S14FM(BR)
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする