モリタ
電気敷毛布 フランネル ブルー
滑らかな質感が手に馴染むフランネルの電気敷毛布です。
※「頭寒足熱」を配慮した配線のため、足元を中心に暖めます。
用途
丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。シングルサイズの敷き毛布です。身体の下に敷いてお使いください。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
約1.1
消費電力(W)
55
寸法(cm)
約140×80
機能
温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル、15時間自動オフ
内容量
1個
注意
※敷毛布の為、フランネル生地は表面のみとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62797126
TMB-S14FM(BL)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください