モリタ
電気掛敷毛布 フランネル ブラウン
滑らかな質感が手に馴染む両面フランネルの電気掛敷毛布です。
通常の毛布としても使える十分なボリューム感があります。
用途
丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。
掛け毛布としてはもちろん、ダブルサイズの敷き毛布としてもお使いいただけます。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
約2.86
消費電力(W)
75
寸法(cm)
約190×130
機能
温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル、15時間自動オフ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62797160
TMB-K19FM(BR)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください