星光産業
ソーラーライトアッシュ
ソーラーライト付き多機能灰皿。灰詰り自動クリーニング消化穴搭載。12機能。吸殻の収納本数は約120本。
用途
車の灰皿
幅(mm)
90
高さ(mm)
180
奥行(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796968
ED-249
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
62796977
ED-250
カーボン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
62796986
ED-251
ブルー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
62796995
ED-252
カッパー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください