星光産業
カーボンフレーム前後セット
ホワイトカーボンでスタイリッシュに演出するドレスUP用ナンバーフレームです。ナンバープレートを曲がりや歪みから保護します。軽自動車専用の前後セットです。
用途
車の車外用品
幅(mm)
205
色
ホワイトカーボン
高さ(mm)
390
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62797038
EX-220
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください