MT10 Black Edition

MT10 Black Edition - LED LENSERMT10 Black Edition - LED LENSERMT10 Black Edition - LED LENSER

内に秘めたる強大なパワー。
コンパクトで高出力な次世代フラッシュライト、MT10。
充電インジケーターも兼ねるフロントスイッチは操作性に優れ、USB3.0を介した高速充電も便利です。
コンパクトタイプの為に収納しても省スペースです。
付属のクリップを使用すればウエアに装着することも可能。

付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップトラスコ品番708-2426材質アルミニウム合金幅(mm)Φ32×128電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池専用充電池充電時間(時間)6明るさ(Lm)1000点灯時間(時間)最大:144内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799838503235
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする