木柄スタンプ10

木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄スタンプ10 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ぷりっとかわいいえびのお寿司スタンプ
ぷりっとしたフォルムがかわいいえびのお寿司の木製スタンプです。かわいくて美味しそうなデザインで、ほっこり和やかな気分に。10×10mmのワンポイントサイズで、メモや日記、カレンダーにおすすめです。
材質:木(ブナ)、ゴム。サイズ:10×10×32mm

用途スクラップブッキング・手紙・デコレーションのスタンプやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質木(ブナ)、ゴム寸法(mm)10×10×32形態1個梱包:無内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279661874755ワールドファブリック トルコタイル1
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
6279662774756ワールドファブリック トルコタイル2
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
6279663674757ワールドファブリック トルコタイル3
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする