クリアスタンプ

クリアスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアスタンプ - アーテック[学校教材・教育玩具]

手帳やノートがもっと楽しく予定を彩る便利なクリアスタンプ
カレンダーや手帳をもっと使いやすく、もっと楽しくスケジュール帳やノートを彩る便利な12種類のクリアスタンプです。ランチ・旅行・誕生日など、日常の予定やイベントを分かりやすくデコレーションでき、楽しく管理できます。透明素材なので位置合わせも簡単で、誰でもきれいに押せます。別売りのアクリルブロック(品番:74628、JAN:4521718746289)と組み合わせてご使用ください。
材質:シリコン、PET。サイズ:100×130×3mm(シートサイズ)

用途手帳・手紙・封筒の装飾用クリアスタンプやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質シリコン、PET寸法(mm)100×130×3(シートサイズ)種類発送用形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※別売りのアクリルブロック(品番:74628、JAN:4521718746289)と組み合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279604974601
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする