ボタンに留めるストラップ 『留吉(とめきち)』

ボタンに留めるストラップ 『留吉(とめきち)』 - クリップウェアボタンに留めるストラップ 『留吉(とめきち)』 - クリップウェアボタンに留めるストラップ 『留吉(とめきち)』 - クリップウェアボタンに留めるストラップ 『留吉(とめきち)』 - クリップウェアボタンに留めるストラップ 『留吉(とめきち)』 - クリップウェア

脱落防止に!シャツや制服のボタンにしっかり固定できる、安心・便利な新型ストラップ!【特長】・ボタンにパチッと装着:特許出願中の新構造。 留め具でボタンをしっかりホールドし、ストラップが簡単に外れにくい設計です。・10~13mmのボタンに対応:多くのワイシャツや作業着などに使われているサイズにフィット。・MADE IN JAPANの高品質:安心して長く使える日本製。・ 用途いろいろ:スマホ、名札、パスケースなどの紛失防止におすすめ!【使用方法】留め具両側の突起を押し込み、留め具を開きます。ボタンを覆うようにかぶせて、上下を押して「パチン」と閉じます。留め具が確実に閉じていること、ボタンにしっかり留まっていることを確認してください。【使用上のご注意】直径10~13mmのボタンに対応しています。それ以外のサイズでは外れやすくなる場合があります。本製品は落下を完全に防止するものではありません。貴重品やデータ保存機器への使用は自己責任でお願いします。無理な力や破損・劣化が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。小さなお子さまの手の届かないところで保管してください。

寸法(mm)対応ボタン:直径13以下サイズ(cm)17(伸ばした時は38)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62797406CT-007B
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする