曜日別特売

防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル クロスバイク【完成組立品】

防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル クロスバイク【完成組立品】 - 東部防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル クロスバイク【完成組立品】 - 東部防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル クロスバイク【完成組立品】 - 東部防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル クロスバイク【完成組立品】 - 東部防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル クロスバイク【完成組立品】 - 東部防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル クロスバイク【完成組立品】 - 東部防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル クロスバイク【完成組立品】 - 東部防災サイクル 27型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル クロスバイク【完成組立品】 - 東部

LEDオートライト、ワイヤーバスケット、後輪リング錠など、欲しい装備を備えたスタイリッシュなシティクロスバイク。通勤通学にも便利な1台です。さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。

用途構内移動用、防災用、日常使い等質量(kg)約19.5サイズ27型照明【前照灯】LEDオートライト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1800×580×1060後輪リング錠変速シマノグリップシフト外装6段内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799935CR276HAB-DUNKLE-TC-GMガンメタ
60,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62799951CR276HAB-DUNKLE-TC-BRマットブラウン
60,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする