折りたたみ式ブレードロック 3214000300

折りたたみ式ブレードロック 3214000300 - ROCKBROS(ロックブロス)折りたたみ式ブレードロック 3214000300 - ROCKBROS(ロックブロス)折りたたみ式ブレードロック 3214000300 - ROCKBROS(ロックブロス)折りたたみ式ブレードロック 3214000300 - ROCKBROS(ロックブロス)折りたたみ式ブレードロック 3214000300 - ROCKBROS(ロックブロス)折りたたみ式ブレードロック 3214000300 - ROCKBROS(ロックブロス)折りたたみ式ブレードロック 3214000300 - ROCKBROS(ロックブロス)折りたたみ式ブレードロック 3214000300 - ROCKBROS(ロックブロス)

切断も破壊も許さない、頼れる無骨ブレードロック

用途厚さ6.3mmのA3スチールプレートを採用したブレードロック。高い切断耐性と無骨で迫力あるデザインが盗難を強力に抑止します。ピッキング対策に優れたウェーブキーと、亜鉛合金製の堅牢なロックヘッドで耐久性も申し分なし。展開時は約67cmと実用的な長さを確保しつつ、折りたたみ構造で持ち運びも容易。チェーンロックやU字ロックと組み合わせれば、さらなる防犯効果が期待できます。材質A3スチールプレート(改良PP素材で保護)・亜鉛合金製ロックヘッド全長(mm)670質量(kg)0.425ブラック収納時寸法(mm)150×45×33ウェーブキー(2本付属)内容量1個
注意
※付属のケースは自転車本体に取り付け可能ですが、バイクへの固定は想定しておりません。バイクでご使用の際は、鍵本体の収納ケースとしてご活用ください。

※シートポストへ装着する場合は、以下の点をご確認ください。
※・タイヤに干渉しないか
※・鍵本体の出し入れ時にサドルへ干渉しないか

※本製品に説明書は同封されておりません。取付方法は商品ページの画像や動画をご参照ください。
※スペアキーの作成や追加販売は行っておりません。キーの管理はお客様ご自身で十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799987M3214000201
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする