ROCKBROS(ロックブロス)
4桁式シリコンダイヤルロック 322000300
車体を傷つけにくいシリコン素材採用、4桁ダイヤル式ケーブルロック。
用途
柔らかなシリコンでケーブル全体を保護し、車体や手に優しい設計の4桁ダイヤルロック。キー不要のキーレスタイプで紛失の心配がなく、1万通りの組み合わせによる高い防犯性を実現。軽量&コンパクトで持ち運びも簡単。自転車・バイクはもちろん、スーツケースやベビーカーの盗難対策にも活躍します。
材質
亜鉛合金 ABS樹脂 シリコン
全長(mm)
645
質量(kg)
0.195
内容量
1個
注意
※本製品には説明書が付属しておりません。暗証番号の設定方法については、商品ページ内の画像でご案内しておりますので、ご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62799960
M3220003001
ブラック
¥
2,199
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
62799969
M3220003002
グレー
¥
2,199
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
62799978
M3220003003
ブルー
¥
2,199
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください