ROCKBROS(ロックブロス)
スマホホルダー 2521003200
片手で簡単セット 振動に強く安心して使えるスマホホルダー
用途
四隅のホールド爪とシリコン滑り止めでスマホをしっかり固定し、振動や衝撃に強いホルダー。片手でワンタッチ装着でき、360°回転や角度調整でナビ・メッセージ確認も快適。工具不要で簡単に取り付けられ、充電しながら使用可能。4.7~6.8インチ対応、18~28mmのハンドルに設置でき、自転車・バイク・ベビーカーまで幅広く活躍します。
付属品
ゴム製ワッシャー2種、ナット2個
材質
本体( ABS樹脂 )滑り止めパッド( EVA )
質量(kg)
0.12
内容量
1個
注意
※寸法は1~5mmほど誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62799996
M25210032001
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
62800005
M25210032002
ペールブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
62800021
M25210032003
ライトピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
62800030
M25210032004
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください