曜日別特売

リモコン付スイングUSBライト

リモコン付スイングUSBライト - 星光産業

180°首振りUSB-A型LEDライト。LED3つ搭載。8色の単灯点灯や点滅パターンをリモコンで操作出来ます。

用途車の車内用品幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800215EL-179
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする