曜日別特売

国産ポリシート#150×2000W(4000)×50m 土間シート 防湿 4m幅 二つ折り

国産ポリシート#150×2000W(4000)×50m 土間シート 防湿 4m幅 二つ折り - ワニ印国産ポリシート#150×2000W(4000)×50m 土間シート 防湿 4m幅 二つ折り - ワニ印国産ポリシート#150×2000W(4000)×50m 土間シート 防湿 4m幅 二つ折り - ワニ印国産ポリシート#150×2000W(4000)×50m 土間シート 防湿 4m幅 二つ折り - ワニ印

・国産透明ポリシートです
・二つ折りになっており持ち運び、収納がしやすくなっています
・広げて4m幅 広範囲を効率よく施工出来ます

用途
・床下や土間施工後の防湿シートとして
・現場内での養生シートとして
・屋外で資材や現場を雨から保護するシートとして
材質再生ポリエチレン厚さ(mm)0.07透明長さ(m)50幅(m)4(梱包時折幅2)内容量1本
取扱説明書:パンフレット(1.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628005114060
オープン
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする