低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E
テープ強度が強靭なため、テープがちぎれ難く再はく離性にすぐれています。
再はく離時に糊残りし難く、被着体からきれいに剥がせます。
使用温度範囲が広く、各種部品に対する固定性能にすぐれています。
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面接着テープです。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途
金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用
プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。
携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
住宅機器、自動車内装材の接着用。
リサイクル解体を要する用途に適しています。
仕様50×20
幅(mm)50
長さ(m)20
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス15.5
内容量1箱(18巻)
プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。
携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
住宅機器、自動車内装材の接着用。
リサイクル解体を要する用途に適しています。
注意
※<使用上の注意>※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
※感圧型粘着剤ですので、圧着はローラーまたはブレスにて十分に行ってください。
※ 圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
※凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
※テープ本来の粘着力は発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
※<保管の注意>
※必ず箱に入れて保管してください。
※保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。