曜日別特売

一般用両面テープ No.501F

一般用両面テープ No.501F - 日東電工

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
RoHS指令10物質を使用しておりません。

用途
一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
仮止め用途
基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
注意
※<使用上の注意>
※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
※感圧型粘着剤ですので、圧着はローラーまたはブレスにて十分に行ってください。
※ 圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
※凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
※テープ本来の粘着力は発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
※<保管の注意>
※必ず箱に入れて保管してください。
※保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
寸法
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801116No.501F1箱(198巻)66mm×20m20
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801125No.501F1箱(96巻)1212mm×20m20
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801141No.501F1箱(120巻)1010mm×50m50
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801150No.501F1箱(80巻)1515mm×50m50
オープン
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801159No.501F1箱(60巻)2020mm×50m50
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801168No.501F1箱(48巻)2525mm×50m50
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801177No.501F1箱(24巻)5050mm×50m50
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする