日東電工
両面テープ No.510
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。
金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途
家電機器の金属銘板固定
プラスチック表示板の固定
フィルムや紙の接着
基材
不織布
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)
ステンレス12
注意
※<使用上の注意>
※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
※感圧型粘着剤ですので、圧着はローラーまたはブレスにて十分に行ってください。
※ 圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
※凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
※テープ本来の粘着力は発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
※<保管の注意>
※必ず箱に入れて保管してください。
※保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
45
50
長さ(m)
20
50
内容量
選択してください
1箱(24巻)
1箱(28巻)
1箱(40巻)
1箱(48巻)
1箱(60巻)
1箱(78巻)
1箱(120巻)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62801186
No.510
1箱(78巻)
15
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801195
No.510
1箱(120巻)
10
50
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801211
No.510
1箱(60巻)
20
50
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801220
No.510
1箱(48巻)
25
50
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801229
No.510
1箱(40巻)
30
50
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801238
No.510
1箱(28巻)
40
50
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801247
No.510
1箱(24巻)
45
50
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801256
No.510
1箱(24巻)
50
50
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください