曜日別特売

多用途両面接着テープ No.5015

多用途両面接着テープ No.5015 - 日東電工

使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)
使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)
耐反撥性にすぐれます。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
UL969認定製品です。

用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
注意
※<使用上の注意>
※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
※感圧型粘着剤ですので、圧着はローラーまたはブレスにて十分に行ってください。
※ 圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
※凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
※テープ本来の粘着力は発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
※<保管の注意>
※必ず箱に入れて保管してください。
※保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
寸法
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801037No.50151箱(36巻)3030mmx20m20
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801046No.50151箱(120巻)1010mm×50m50
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801055No.50151箱(48巻)2525mm×50m50
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801071No.50151箱(32巻)3535mm×50m50
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801080No.50151箱(28巻)4040mm×50m50
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801089No.50151箱(24巻)4545mm×50m50
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801098No.50151箱(24巻)5050mm×50m50
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62801107No.50151箱(20巻)6060mm×50m50
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする