IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント下出(雄) 19/38
長さ(mm)
摺:38
管径(Φmm)
16
大径(Φmm)
18.8
摺合せ
共通摺合せTS19/38
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803216
6590GJ-I19/38
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください