IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雄) 45/50
長さ(mm)
摺:50
管径(Φmm)
40
大径(Φmm)
45
摺合せ
共通摺合せTS45/50
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802979
6560JT-I45/50
¥
59,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください