馬印
アクリル板 白 3mm厚 無地
用途
馬印製 ホルダーレール付表示板用のアクリル板です
仕様
表示面:無地
材質
アクリル
色
白
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
40×100×3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803548
QA-30410
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください