VELO
ウィービーパターンバーテープ
厚みがあるうえに滑りにくい素材も使用している為 快適な乗り心地。
用途
ドロップハンドル用
厚さ(mm)
3
長さ(m)
2
幅(cm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803478
VLT-5102
ブラック
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
62803487
VLT-5102
グレー
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください