曜日別特売

プラスチックピペット(オールプラスチック包装)

プラスチックピペット(オールプラスチック包装) - IWAKI(AGCテクノグラス)

ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。
先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。
マウスピース部に綿栓が付いてます。
Non-cytotoxic
DNase, RNase, DNAフリー
容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長
1目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628042917101-0011箱(800本)2770.01
73,800
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
628043007102-0021箱(600本)2770.02
65,900
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
628042577104-0101箱(400本)3380.1
67,800
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
628042667105-0251箱(200本)3430.2
45,800
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする