冷却器(球管式)

冷却器(球管式) IWAKI(AGCテクノグラス)

摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。
抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。
ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。
※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。

規格冷却器(球管式)下部60/50 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62803855 D2485COND350
23,310
22,980
25,278 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする