エステー
消臭力
消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ シャワーソープ
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
タイプ
クラッシュゲルタイプ
シリーズ
消臭力
香り
シャワーソープ
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
業務用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72912657
-
1箱(1.7kg×6個)
本体
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
72912709
-
1箱(1.4kg×6個)
詰替
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
54198841
-
1箱(1.7kg)
本体
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
54198868
-
1箱(1.4kg)
詰替
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください