消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 森林

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 森林 - エステー消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 森林 - エステー
(2件のレビュー)

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。

タイプクラッシュゲルタイプシリーズ消臭力香り森林使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912675-1箱(1.7kg×6個)本体
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
72912727-1箱(1.4kg×6個)詰替
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
54198895-1箱(1.7kg)本体
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
54198920-1箱(1.4kg)詰替
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72912727
2023-09-07
用途: トイレの個室内に消臭剤として配置
教育・研究機関

開けた時にはきつすぎる程に香りを感じますが、徐々に落ち着きイイ感じです。大容量なので、交換や補充のサイクルが以前より長くなり、手間が省けることが最大のメリット。ただ、詰め替えに関しては、クラッシュゲルタイプのためになかなかきれいに詰め替えられず、袋に残ったり、こぼれたりするのが私には難点なので「やや満足」にさせていただきました。

対象商品 : 72912727
2022-05-24
用途: 事務所内
鉱業

以前使っていた消臭剤の取り扱いがなくなったのでこちらを購入。容量が少なくなった気がする。値段はほとんど変わらず。せめて箱売りはしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする