曜日別特売

防災サイクル 27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ ノンパンク仕様 【完成組立品】

防災サイクル 27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ベルトドライブ搭載のプレミアムスポーツバイク。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、通勤通学等仕様前照灯:バートップ点灯虫寸法(mm)1790×585×840~990(全長×全幅×サドル地上高さ)質量(kg)16.9タイプ駆動:カーボンベルトドライブ身長(cm)乗車可能最低:(目安)156~変速機内装5段シマノグリップシフトスタンドサイドスタンドタイヤサイズ27×1-3/8WO錠前BSロック8(スペアキー対応)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812465ABS486-TCフロントブレーキ:V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)、リヤブレーキ:フィン付きローラーブレーキM.Xグラナイトブラック
78,455
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62812481ABS486-TCリヤブレーキ:フィン付きローラーブレーキT.Xチタニウムシルバー
78,455
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62812490ABS486-TCフロントブレーキ:V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)、リヤブレーキ:フィン付きローラーブレーキT.Xプルミエブロンズ
78,455
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62812499ABS486-TCフロントブレーキ:V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)、リヤブレーキ:フィン付きローラーブレーキM.Xソフトカーキ
78,455
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする