曜日別特売

防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】

防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。
カーボンベルトドライブ搭載モデル。サビない。外れない。注油いらず。ペダリングの力をダイレクトに伝え軽快な走行を実現。
さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、通勤通学等仕様前照灯:ワイドコンパクト点灯虫材質リヤキャリヤ:アルミキャリヤ(クラス18)ブレーキリヤブレーキ:フィン付きローラーブレーキ寸法(mm)1,850×550×735~880(全長×全幅×サドル地上高さ)質量(kg)18.2身長(cm)乗車可能最低:(目安)139~寸法(cm)バスケット:樹脂ドレスラウンドバスケット 幅41.2×奥行34.5×高さ24.5(上面)変速機内装3段シマノグリップシフトスタンドアルミ両立スタンドタイヤサイズ26×1-3/8WO錠前BSロック8(スペアキー対応)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812560AM63B6-TCE.Xモルベージュ
83,000
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はチェーンモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。62812569AM63B6-TCT.Xサファイヤブルー
83,000
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62812578AM63B6-TCE.Xソフトライトグレー
83,000
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62812587AM63B6-TCM.Xソフトカーキ
83,000
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62812596AM63B6-TCP.Xオパールミント
83,000
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする