アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。
カーボンベルトドライブ搭載モデル。サビない。外れない。注油いらず。ペダリングの力をダイレクトに伝え軽快な走行を実現。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様スポーク:【フロント/リヤ】ステンレススポーク適合サドル:ふっかふかサドル、ドロヨケ:【フロント/リヤ】アルミ塗装ドロヨケ材質ギアクランク:アルミ、シートポスト:アルミ、チェーンケース:半面ケース 鉄、ドレスガード:標準装備(樹脂)、ベル:アルミベル、ペダル:樹脂ペダル、リム:【フロント/リヤ】アルミリム、リヤキャリヤ:アルミキャリヤ(クラス18)ブレーキ【フロント/リヤ】ツーピボットキャリパーブレーキ/フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1850質量(kg)16.7タイプグリップ:コンフォートグリップ、駆動:カーボンベルトドライブ段数シフト:5段全幅(mm)550フレームアルミフレーム身長(cm)乗車可能最低:139~ハンドル【バー】アルミ セミアップハンドル対応クラス27キャリヤ:装着不可、シート止め:回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン寸法(cm)バスケット:樹脂ドレスラウンドバスケット 幅41.2×奥行34.5×高さ24.5(上面)変速機内装3段シマノグリップシフトランプ【フロント】ワイドコンパクト点灯虫適合チューブ【フロント/リヤ】ノーマルチューブスタンドアルミ両立スタンドタイヤタイプ【フロント/リヤ】タフロードチューブガードタイヤタイヤサイズ【フロント/リヤ】26×1-3/8WO高さ(cm)サドル地上:73.5 ~88錠前BSロック8(スペアキー対応)距離ペダル1回転で進む:1速:2.79m 2速:3.81m 3速:5.20m内容量1台