曜日別特売

加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭)

加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭) - UYEKI

安全性の高い天然由来の活性炭をプラスしてリニューアル。
加湿器の給水トレーは雑菌が繁殖しやすく、臭いやヌメリが発生します。加湿器の除菌タイムは加湿器給水トレーの雑菌を除去すると同時に噴出口から出るミストをしっかり除菌します。
加湿器の除菌タイム スティックタイプ(活性炭)

用途タンクに水道水を注いで使用する加湿器にご使用できます。成分徐放性抗菌活性炭使用方法加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g)を入れ通常運転します。袋から除菌成分が溶け出し徐々に効果を発揮します。加湿器を継続して使う場合は本品を入れたまま水を注いでください。タンクの容量が4Lの場合2包。効果の持続期間は約1ヶ月。(1日2回給水した場合)※使用開始時期を付属のシールに記入し、加湿器に貼付してください。内容量1個(2包×5g)
注意
※すべての菌を除去できるわけではありません。
※清潔に保つため加湿器の説明書に従い、定期的に掃除をしてください。
※給水タンクを加熱するタイプの機種にはご使用できません。
※水タンクを洗浄する場合は、本品を取り出してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62805307A-JO-0220-000
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする