IWAKI(AGCテクノグラス)
透明摺合せグランドジョイント(雌) 19/28
長さ(mm)
摺:28
管径(Φmm)
22
大径(Φmm)
18.8
摺合せ
19/28
内容量
1箱(1個)
注意
※受注生産品(ご注文後のキャンセルはお受けできません。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805106
D6580JT-O19/28
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください