IWAKI(AGCテクノグラス)
透明摺合せグランドジョイント(雌) 45/50
長さ(mm)
摺:50
管径(Φmm)
48
大径(Φmm)
45
摺合せ
45/50
内容量
1箱(1個)
注意
※受注生産品(ご注文後のキャンセルはお受けできません。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805185
D6580JT-O45/50
¥
12,610
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください