IWAKI(AGCテクノグラス)
透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/30
長さ(mm)
摺:30
管径(Φmm)
28
大径(Φmm)
24
摺合せ
24/30
内容量
1箱(1個)
注意
※受注生産品(ご注文後のキャンセルはお受けできません。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805131
D6580JT-O24/30
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください