八ツ矢工業
ステンたばこペール
タバコの吸いがら入れに。
材質
取っ手/間伐材
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
930
容量(L)
10
直径×高さ(cm)
23×32.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812849
33545
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください