曜日別特売

スモーキングスタンド

スモーキングスタンド - 八ツ矢工業スモーキングスタンド - 八ツ矢工業

床置き型灰皿です。

材質灰皿/亜鉛メッキ鋼板質量(g)2600材質(フタ)ステンレス直径×高さ(cm)19×58内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281314739531ステンレス(ヘアライン仕上)ステン丸型
18,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
6281315639532亜鉛メッキ鋼板丸型
16,730
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする