八ツ矢工業
モップ絞り器 Y型
手をぬらさず洗って絞れる便利なモップ絞り器です。
材質(本体)
PP
質量(g)
3500
容量(L)
14
材質(ローラー部)
塩ビ
材質(フレーム)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.2×48.5×28.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812955
34516
¥
9,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください