曜日別特売

灰かき棒

灰かき棒 - 八ツ矢工業灰かき棒 - 八ツ矢工業灰かき棒 - 八ツ矢工業

灰や炭の回収・処理に

幅(cm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281281530560頭部/鉄180木柄68
530
479
527(税込)
翌々日出荷
6281283130561頭部/鉄220アルミ柄107
1,550
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
6281284030562290ロング柄90
1,690
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする