八ツ矢工業
ドリームバスケ
屋内用くず入れです。藤のカバー付。インテリアにも。
材質(本体)
PP(再生50%)
材質(カバー)
藤
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813007
36022
小
640
29×17×30
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
62813016
36023
大
970
33×22.1×36
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください