八ツ矢工業
スケールバケツ
半透明で中身がスケール。衝撃にも強い丈夫なバケツ。
材質
つる/鉄
材質(本体)
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812910
34043
410
8
30×22
¥
1,050
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
62812919
34045
790
14
30.5×28
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください