八ツ矢工業
ニュー朝顔バケツ 10L
配合に便利な注ぎ口付。
材質
つる/鉄
材質(本体)
PP
質量(g)
410
容量(L)
10
直径×高さ(cm)
32×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812876
34017
¥
880
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください