八ツ矢工業
フロアーブラシ
二種類の毛で凸凹面の細かいゴミもきれいにかき出し集めます。
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(毛)
塩ビ・パキン
全長(cm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813811
44010
1900
60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
62813820
44012
2300
90
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください