八ツ矢工業
U型フロアーブラシ
U字型のブラシがかき出したゴミをしっかりキープします
質量(g)
2300
幅(cm)
90
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(毛)
塩ビ・パキン
全長(cm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813829
44022
¥
41,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください