八ツ矢工業
ワイヤデッキ浪線
錆びにくいメッキ線使用
幅(cm)
18
材質(毛)
ウェーブ鉄線0.4Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(柄部)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62813558
43020
600
竹柄
竹
113
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
62813567
43021
650
木柄
木
128
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください