ソフトデッキ

ソフトデッキ - 八ツ矢工業ソフトデッキ - 八ツ矢工業

ブラシの毛先はソフトな先割れタイプなので、外壁のモルタルやタイルの目地、雨戸の塗装を傷めません。軽いので高齢者や女性でも扱いやすく作業が楽です。ブラシの向きは用途に応じてタテヨコどちら向きでも取り付け可能です。雨戸、シャッター、外壁、窓ガラス、網戸の洗浄に。

質量(g)480幅(cm)24材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)PP全長(cm)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281353142580
2,570
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする